Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 911CB kaapelileikkurin leikkausleikkaus 9-1 / 2 tuumaa | AD3LGX 3ZZU5

CHANNELLOCK 911CB kaapelileikkurin leikkausleikkaus 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LGX Malli: 911CBRistiviite: 3ZZU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluKomposiitti TPR-ydin ja muovimuovi
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluHinta
CHANNELLOCK 911 -kaapelileikkurin leikkaus 9-1 / 2 tuumaa | AB9PTG 2ELD9 911Plastisolipinnoitettu€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 911CB kaapelileikkurin leikkausleikkaus 9-1/2 tuumaa
€73.54 / yksikkö