Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PC-TUOTTEET 076224 Suuttimen neliönkello ulkoisella 4aux9: lle - 2 kpl: n pakkaus | AD6VCY 4AUY1

PC PRODUCTS 076224 Neliönmuotoinen suutinkello ulkoisella 4aux9:lle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VCY Malli: 076224Ristiviite: 4AUY1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen sekoitussuutin
Sekoitussuhde1:1
Suuttimen tyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kertakäyttöiset muoviset turbo (neliön) kellosekoittimet jatkeella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PC-TUOTTEET 502020 Staattinen sekoitussuutin 4auw8 - 2 kpl pakkaus | AD6VCW 4AUW9 502020€5.78
PC-TUOTTEET 072226 Suutin, neliömäinen kellosekoitin 4aux7: lle - 2 kpl pakkaus | AD6VCX 4AUX8 072226€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PC PRODUCTS 076224 Neliönmuotoinen suutinkello ulkoisella 4aux9:lle - 2 kpl pakkaus
€8.69 / yksikkö