Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 204D - terminaalilevittimen puhdistuspihdit AD3FPF 3YVP5

GEARWRENCH 204D Terminal Spreader puhdistuspihdit

Varastossa
Tuote: AD3FPF Malli: 204DRistiviite: 3YVP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminaalin levittimen puhdistuspihdit
MateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaKiinnitystyökalu
TyyppiAutomotive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 204D Terminal Spreader puhdistuspihdit
€47.81 / yksikkö