Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PC-TUOTTEET 502020 Staattinen sekoitussuutin 4auw8 - 2 kpl pakkaus | AD6VCW 4AUW9

PC PRODUCTS 502020 Staattinen sekoitussuutin 4auw8:lle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VCW Malli: 502020Ristiviite: 4AUW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen sekoitussuutin
Sekoitussuhde1:1
Suuttimen tyyppiKierre bajonetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kertakäyttöiset muoviset spiraalibajonettisekoittimet, 5-1/2" L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PC-TUOTTEET 072226 Suutin, neliömäinen kellosekoitin 4aux7: lle - 2 kpl pakkaus | AD6VCX 4AUX8 072226€8.22
PC-TUOTTEET 076224 Suuttimen neliönkello ulkoisella 4aux9: lle - 2 kpl: n pakkaus | AD6VCY 4AUY1 076224€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PC PRODUCTS 502020 Staattinen sekoitussuutin 4auw8:lle - 2 kpl pakkaus
€5.49 / yksikkö