Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP EB-8-0-2 Kulmapuskuri 8 x 1 tuuman norsunluu porattu | AF4HFG 8WZU2

PAWLING CORP EB-8-0-2 kulmapuskuri 8 x 1 tuuman norsunluun porattu

Varastossa
Tuote: AF4HFG Malli: EB-8-0-2Ristiviite: 8WZU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapuskuri
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus1"
MateriaaliVinyyli
materiaali TyyppiIskunkestävä
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus1"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PAWLING CORP EB-20-0-5 Kulmapuskuri 3 x 1-5 / 16 tuumaa harmaa porattu | AF3QYJ 8CAV1 EB-20-0-5Harmaa1 5 / 16 "Neopreeni / luonnonkumi3"€20.66
PAWLING CORP EB-8-0-97 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa, valkoinen porattu | AF4ELP 8TRL7 EB-8-0-97Valkoinen1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-5 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa harmaa porattu | AF4KWD 8ZFR3 EB-8-0-5Harmaa1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-1 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa, musta porattu | AF6ACY 9TZA0 EB-8-0-1Musta1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-3 Kulmapuskuri 8 x 1 tuuman ruskea | AF6ACZ 9TZA1 EB-8-0-3Rusketus1"Vinyyli8"€20.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP EB-8-0-2 kulmapuskuri 8 x 1 tuuman norsunluun porattu
€20.71 / yksikkö