Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP EB-20-0-5 Kulmapuskuri 3 x 1-5 / 16 tuumaa harmaa porattu | AF3QYJ 8CAV1

PAWLING CORP EB-20-0-5 kulmapuskuri 3 x 1-5/16 tuuman harmaa porattu

Varastossa
Tuote: AF3QYJ Malli: EB-20-0-5Ristiviite: 8CAV1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmapuskuri
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus1 5 / 16 "
MateriaaliNeopreeni / luonnonkumi
materiaali TyyppiIskunkestävä
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä2
Paksuus1"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PAWLING CORP EB-8-0-97 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa, valkoinen porattu | AF4ELP 8TRL7 EB-8-0-97Valkoinen1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-2 Kulmapuskuri 8 x 1 tuuman norsunluu porattu | AF4HFG 8WZU2 EB-8-0-2Norsunluu1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-5 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa harmaa porattu | AF4KWD 8ZFR3 EB-8-0-5Harmaa1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-1 Kulmapuskuri 8 x 1 tuumaa, musta porattu | AF6ACY 9TZA0 EB-8-0-1Musta1"Vinyyli8"€20.71
PAWLING CORP EB-8-0-3 Kulmapuskuri 8 x 1 tuuman ruskea | AF6ACZ 9TZA1 EB-8-0-3Rusketus1"Vinyyli8"€20.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP EB-20-0-5 kulmapuskuri 3 x 1-5/16 tuuman harmaa porattu
€20.66 / yksikkö