Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP ADH-40-1-0 matto laatta liima sisätiloissa 1 gallona | AF6QNX 20CA04

PAWLING CORP ADH-40-1-0 Mattolaattojen liima sisäkäyttöön 1 gallona

Varastossa
Tuote: AF6QNX Malli: ADH-40-1-0Ristiviite: 20CA04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto laatta liima
Käyttöaika10-15 min.
VäriHimmeä
Kovettumisaika12 hr.
Toiminnallinen parannuskeino12 hr.
MateriaaliVesipohjainen liima
Koko1 gal.
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Tyyppisisä-
VOC-sisältö363g / L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3506990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liimausalue (80-100 SF / gal.)
    • Ominaisuudet: Kumipohjaisten mattotuotteiden pysyvä joukkovelkakirjalaina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PAWLING CORP ADH-40-4-0 matto-laattaliima 4 gallonaa sisätiloissa | AF6QNW 20CA03 ADH-40-4-04 gal.€624.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP ADH-40-1-0 Mattolaattojen liima sisäkäyttöön 1 gallona
€148.29 / yksikkö