PATTERSON FAN

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

LVI ja jäähdytys Suodattaa

Jäähdyttimet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Ilmatykit ja miesjäähdyttimet

    Ihanteellinen nopeaan ilmanvaihtoon keräysmoduuleissa, työasemissa, lastauslaitureissa ja pysäköintihalleissa. Siinä on sivutuuletettu tynnyrirakenne maksimaalista ilmavirtaa varten (17000 CFM) ja suorakäyttöinen moottori, jossa on suljetut laakerit. Saatavana ikeen, alustan, pylvään, seinän, rattaiden ja telineiden tyyppisillä kiinnitysvaihtoehdoilla

  • Ilmankierrätinlisävarusteet

    Asennustarvikkeet, kuten haarukiinnikkeet, värähtelevät seinäkiinnikkeet, teräskannattimet ja ripustuspultit, jotka sopivat käytettäväksi ilmankiertovesipumppujen kanssa

  • Aksiaalipuhaltimet
  • Kattotuulettimet

PuhaltimetKatso kaikki

Tietoja PATTERSON FANista

Patterson Fan Company valmistaa korkealaatuisia ilmansiirtolaitteita käytettäväksi liiketiloissa, parkkipaikoilla, varastoissa ja sisäuima-altaissa. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu suurnopeusilmatykkejä, miesjäähdyttimiä, liikkeen lattian ilmankiertopumppuja / rumputuulettimet, kattotuulettimet ja haihdutuskaton jäähdytysjärjestelmät. Patterson-ilmatykeissä on Deep-Venturi-tulo/poistorakenne, jossa on sivulta tuuletetut tynnyrit, jotka luovat tasaiset häiriöttömän ilmavirran pylväät (max. 17000 cfm) ja suoravetoinen, huoltovapaa moottori tiivistetyillä laakereilla, jotka tarjoavat pyörimisnopeuksia jopa 1725 rpm. Näitä nopeita tuulettimia on saatavana ikeen, jalustan, pylvään, seinän, kannettavien lastenrattaiden ja teline-asennusvaihtoehtoina. Brändi valmistaa myös rumpupuhaltimia, jotka ovat ihanteellisia pistejäähdytykseen ja kondenssiveden jäähdytykseen alueilla, joissa tehdään usein korkeapainepuhdistusta, kuten lastauslaiturit, terästehtaat tai autoliikkeet. Nämä puhaltimet on varustettu 30-/34-tuumaisilla Galvalume-siivillä, tehdaslangatulla 12 jalan johdolla, kiertokytkimellä ja puolipneumaattisilla pyörillä helpon ohjattavuuden takaamiseksi. Valitse laajasta Pattersonin teollisuustason tuulettimien ja niihin liittyvien lisävarusteiden valikoimasta, kuten asennustarvikkeet ja alaskannattimet Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit