PASS AND SEYMOUR FC250-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 2.500 - 2.990 tuumaa.

Tuote: CH4KZX Malli: FC250-UU
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Paalin pituus6"
Murtolujuus3360 paunaa.
Kaapelin halkaisija2.5 - 2.99 "
Verkon pituus (tuumaa)24 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaalin pituusKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR FC200-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 2.000 2.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLAB FC200-UU6"2 - 2.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC175-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 1.750 1.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLAF FC175-UU6"1.75 - 1.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC150-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 1.500 1.740 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLAK FC150-UU6"1.5 - 1.74 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC125-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 1.250 1.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLAP FC125-UU5"1.25 - 1.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC100-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 1.000 1.240 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXLAU FC100-UU5"1 - 1.24 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC075-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 0.750 - 0.990 tuumaa. | CH4LAX FC075-UU4"0.75 - 0.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR FC062-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 0.620 - 0.740 tuumaa. | CH4LBA FC062-UU4"0.62 - 0.74 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR FC250-UU tukikahvat vakiokäyttöön, suljettu verkko, halkaisija 2.500 - 2.990 tuumaa.