PASS AND SEYMOUR ASWRRRG1 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie, monipaikkainen | CH4AVW

PASS AND SEYMOUR ASWRRRG1-kytkin, 120 V, yksinapainen, 3-tie, monipaikkainen

Tuote: CH4AVW Malli: ASWRRRG1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.8 "
Pituus4.2 "
Materiaaligrafiitti
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
PASS AND SEYMOUR ASWR1532G4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AVL ASWR1532G41.63 "1.77 "grafiitti1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASWR1532-M4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AVM ASWR1532-M41.63 "1.77 "Magnesium1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASWR1532-W4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AVN ASWR1532-W41.63 "1.77 "-1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASWR155RMG1 kytkin, 120V, yksinapainen, 4-tie, monipaikkainen | CH4AVT ASWR155RMG11.8 "4.2 "grafiitti4.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ASWRRRG1-kytkin, 120 V, yksinapainen, 3-tie, monipaikkainen