PASS JA SEYMOUR ARTR152G4 Virtalähde, 15A, 125VAC | CH4AJG

PASS AND SEYMOUR ARTR152G4 pistorasia, 15A, 125VAC

Tuote: CH4AJG Malli: ATR152G4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.73 "
Pituus2.12 "
Materiaaligrafiitti
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Astioiden määrä2
Jännite125 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliHinta
PASS JA SEYMOUR ARTR152-M4 Virtalähde, 15A, 125VAC | CH4AJH ATR152-M41.73 "2.12 "Magnesium-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR152-W4 Virtalähde, 15A, 125VAC | CH4AJJ ATR152-W41.73 "2.12 "--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR153G4 Virtalähde, 15A, 125VAC - Plus-koko | CH4AJK ATR153G41.48 "3"grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR153-M4 Virtalähde, 15A, 125VAC - Plus-koko | CH4AJL ATR153-M41.48 "3"Magnesium-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR153-W4 Virtalähde, 15A, 125VAC - Plus-koko | CH4AJM ATR153-W41.48 "3"--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR202G4 Virtalähde, 20A, 125VAC | CH4AKM ATR202G41.73 "2.12 "grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARTR202-M4 Virtalähde, 20A, 125VAC | CH4AKN ATR202-M41.73 "2.12 "Magnesium-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ARTR152G4 pistorasia, 15A, 125VAC