PASS JA SEYMOUR ARPTR201GW2 Virtalähde, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKL

PASS AND SEYMOUR ARPTR201GW2 pistorasia, 1 ryhmä, 20A, 125 VAC

Tuote: CH4AKL Malli: ARPTR201GW2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys2.6 "
Pituus4.88 "
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Astioiden määrä3
Jännite125 VAC
Leveys2.99 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PASS JA SEYMOUR ARPTR151GG2 pistorasia, 1 Gang, 15A, 125VAC | CH4AJF ARPTR151GG2grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARPTR201GG2 Virtalähde, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKJ ARPTR201GG2grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ARPTR201GM2 pistorasia, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKK ARPTR201GM2Magnesium-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ARPTR201GW2 pistorasia, 1 ryhmä, 20A, 125 VAC