PASS AND SEYMOUR AGFTR2153G4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AKA

PASS AND SEYMOUR AGFTR2153G4 GFCI-vastake, peukaloinninkestävä, 15A, 125VAC

Tuote: CH4AKA Malli: AGFTR2153G4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.82 "
Pituus3"
Materiaaligrafiitti
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Astioiden määrä2
Jännite125 VAC
Leveys1.76 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
PASS JA SEYMOUR AGFTR2152G4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AJX AGFTR2152G42.66 "grafiitti1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2152-W4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AJY AGFTR2152-W42.66 "-1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2152-M4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AJZ AGFTR2152-M42.66 "Magnesium1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2153-W4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AKB AGFTR2153-W43"-1.76 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2153-M4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 15A, 125VAC | CH4AKC AGFTR2153-M43"Magnesium1.76 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2202G4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 20A, 125VAC | CH4AKW AGFTR2202G42.66 "grafiitti1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR AGFTR2202-W4 GFCI-vastake, peukaloinnin kestävä, 20A, 125VAC | CH4AKX AGFTR2202-W42.66 "-1.77 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR AGFTR2153G4 GFCI-vastake, peukaloinninkestävä, 15A, 125VAC