PASS JA SEYMOUR ADWR703H-M4 hehkulamppu/halogeeninen kuiskaushimmennin, 120V, 700W | CH4ALV

PASS AND SEYMOUR ADWR703H-M4 hehkulamppu/halogeeninen Whisper Dimmer, 120V, 700W

Tuote: CH4ALV Malli: ADWR703H-M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.77 "
lampun tyyppiHehkulamppu / halogeeni
Pituus4.2 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Teho700W
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
PASS JA SEYMOUR ADWR1103H-W4 hehkulamppu/halogeeni Whisper Dimmer, 120V, 1100W | CH4AJB ADWR1103H-W41.77 "4.2 "-2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADWR1103H-M4 hehkulamppu/halogeeni Whisper Dimmer, 120V, 1100W | CH4AJC ADWR1103H-M41.77 "4.2 "Magnesium2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADWR703H-W4 hehkulamppu/halogeeni Whisper Dimmer, 120V, 700W | CH4ALW ADWR703H-W41.77 "4.2 "-1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADWR703TUG4 Whisper True Universal Dimmer | CH4AVP ADWR703TUG41.2 "4.19 "grafiitti1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADWR703TUW4 Whisper True Universal Dimmer | CH4AVQ ADWR703TUW41.2 "4.19 "-1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADWR703TUM4 Whisper True Universal Dimmer | CH4AVR ADWR703TUM41.2 "4.19 "Magnesium1.77 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADWR703H-M4 hehkulamppu/halogeeninen Whisper Dimmer, 120V, 700W