PASS AND SEYMOUR ADTHRRG1 Kaukosäädin, Wi-Fi, 120V, 3 Way | CH4AVE

PASS AND SEYMOUR ADTHRRG1-kaukosäädin, Wi-Fi, 120V, 3-tie

Tuote: CH4AVE Malli: ADTHRRG1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton valonsäädin
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.79 "
Pituus4.2 "
Materiaaligrafiitti
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PASS AND SEYMOUR ADTPRRG1 Kaukosäädin, Wi-Fi, 120V, 3 Way | CH4AUG ADTPRRG11.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADWRRRG1 Kaukosäädin, Wi-Fi, 120V, 3 Way | CH4AVV ADWRRRG14.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADTHRRG1-kaukosäädin, Wi-Fi, 120V, 3-tie