PASS AND SEYMOUR ADPD703H-M4 Incandescent/Halogen Paddle Dimmer, 700W | CH4ALQ

PASS AND SEYMOUR ADPD703H-M4 hehkulamppu/halogeeninen melahimmennin, 700 W

Tuote: CH4ALQ Malli: ADPD703H-M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
Syvyys1.62 "
Pituus4.2 "
MateriaaliMagnesium
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiPituusMateriaaliJänniteLeveysHinta
PASS JA SEYMOUR ADPD4FBL3P2G4 melahimmennin, 0 - 10 V | CH4AHM ADPD4FBL3P2G4-1.77 "grafiitti10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADPD-4FBL3P2W4 melahimmennin, 0 - 10V | CH4AHN ADPD-4FBL3P2W4Loisteputki/LED1.77 "-10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR ADPD-4FBL3P2M4 melahimmennin, 0 - 10V | CH4AHP ADPD-4FBL3P2M4Loisteputki/LED1.77 "Magnesium10V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADPD1103H-W4 hehkulamppu/halogeeninen melahimmennin, 120V, 1100W | CH4AHX ADPD1103H-W4Hehkulamppu / halogeeni4.2 "-120V2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADPD1103H-M2 hehkulamppu/halogeeni siipihimmennin, 120V, 1100W | CH4AHY ADPD1103H-M2Hehkulamppu / halogeeni4.2 "Magnesium120V2.51 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADPD453LG2 melahimmennin, 120V, 450W | CH4ALF ADPD453LG2-4.2 "grafiitti120V1.77 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ADPD453L-W2 melahimmennin, 120V, 450W | CH4ALG ADPD453L-W2CFL/LED4.2 "-120V1.77 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADPD703H-M4 hehkulamppu/halogeeninen melahimmennin, 700 W