PASLODE 650197 Metalliliitosnaulat, 1-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs | CG8YLW 60RA92

PASLODE 650197 Metalliliitosnaulat, 1-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs

Varastossa
Tuote: CG8YLW Malli: 650197Ristiviite: 60RA92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
LajittelukulmaSuoraan
Lajittelutyyppitarttuva
Kiinnittimen tyyppiMetalliset liitosnaulat
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTasainen
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: lämpökäsitellyt kynnet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASLODE 650197 Metalliliitosnaulat, 1-1/2 tuuman pituus, vähähiilinen teräs
€189.42 / yksikkö