Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC T111615TTP sorvauslisäosa titaani | AH3LLD 32UU34

PARLEC T111615TTP Kääntyvä sisäosa titaania

Varastossa
Tuote: AH3LLD Malli: T111615TTPRistiviite: 32UU34

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoiteTitaani
LuokkaTT
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muotoKolmio
Kiinnitysreikä Dia.0.108 "
Reunojen määrä0
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
harava15 Tutkinnot
Relief-kulma7 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteLuokkaMerkitty ympyräKiinnitysreikä Dia.Hinta
PARLEC T061615CTP Cermet -sorvauslaite | AH3LLC 32UU33 T061615CTPKermettiCT5 / 32 "0.087 "€23.59
PARLEC TP110715TRG Kääntöterä TR | AH3LLE 32UU35 TP110715TRGTitaaniTR1 / 4 "0.13 "€32.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC T111615TTP Kääntyvä sisäosa titaania
€30.20 / yksikkö