Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NAUGATUCK GR-610N Magneettinen putkimainen uimapallo pitkänomainen 7/8 tuumaa | AD8QCE 4LRY8

NAUGATUCK GR-610N magneettinen kelluva pallo, pitkulainen 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QCE Malli: GR-610NRistiviite: 4LRY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen magneettinen kelluva pallo
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.7 / 8 "
Kellun pituus1-1 / 2 "
Kelluva ominaispaino0.90
Kelluva paino0.34 oz.
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Nestemäinen lämpötila225-astetta F
Shapepitkulainen
kierteitetyt11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.ShapeHinta
NAUGATUCK GR-725S Magneettinen putkimainen kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 1 tuuman | AD8QCF 4LRY9 GR-725S1"Pyöreä€37.25
NAUGATUCK GR-710S Putkimainen magneettinen kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 1 tuuma | AD8QCG 4LRZ1 GR-710S1"Pyöreä€38.71
NAUGATUCK GR-730N magneettinen putkimainen kelluva pallo, pyöreä 1-1 / 8 tuumaa | AD8QCH 4LRZ2 GR-730N1.125 "Pyöreä€38.50
NAUGATUCK GR-750AN Putkimainen magneettinen kelluva pallo, pitkä, 1.5 tuumaa | AD8QCJ 4LRZ3 GR-750AN1.5 "pitkulainen€31.01
NAUGATUCK GR-750DN magneettinen putkimainen kelluva pallo pitkänomainen 1-3 / 8in | AD8QCK 4LRZ4 GR-750DN1.375 "pitkulainen€41.78
NAUGATUCK GR-800S magneettinen putkimainen kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QCL 4LRZ5 GR-800S2"Pyöreä€52.68
NAUGATUCK GR-900N magneettinen putkimainen kelluva pallo pyöreä ruostumaton teräs 2 tuumaa | AD8QCM 4LRZ6 GR-900N2"Pyöreä€60.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NAUGATUCK GR-610N magneettinen kelluva pallo, pitkulainen 7/8 tuumaa
€37.56 / yksikkö