Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC PC6-PC6E4 porauslaajennus 3-15/16 tuumaa 2.52 tuumaa tangon halkaisija | AH3LLB 32UU32

PARLEC PC6-PC6E4 porauslaajennus 3-15/16 tuumaa 2.52 tuumaa tangon halkaisija

Varastossa
Tuote: AH3LLB Malli: PC6-PC6E4Ristiviite: 32UU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsää jatketta
Baari Dia.2.520 "
AsennustyyliPC-yhteys
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Varren materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PARLEC PC6-PC6E2 porauslaajennus 2-23/64 tuumaa 2.52 tuumaa tangon halkaisija | AH3LLA 32UU31 PC6-PC6E22 23 / 64 "€421.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC PC6-PC6E4 porauslaajennus 3-15/16 tuumaa 2.52 tuumaa tangon halkaisija
€472.74 / yksikkö