Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ER32-0354 holkki ER32 9mm | AH3LKM 32UU19

PARLEC ER32-0354 holkki ER32 9mm

Varastossa
Tuote: AH3LKM Malli: ER32-0354Ristiviite: 32UU19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Collet-sarjaER32
alue0.315 - 0.354 "
Koko9.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaalueKokoHinta
PARLEC ER20-625-560H Holkki ER 0.625in | AH3LJD 32UT87 ER20-625-560HER--€271.64
PARLEC 100PG-0500 Collet 100PG 1/2 | AH3LJR 32UT99 100PG-0500100PG0.484 - 0.5 "1 / 2 "€45.40
PARLEC 100RPG-0812 holkki 100PG 13/16 | AH3LJT 32UU01 100 RPG-0812100PG0.797 - 0.813 "13 / 16 "€82.79
PARLEC DA200-0312 holkki DA200 5/16 | AH3LJU 32UU02 DA200-0312DA2000.297 - 0.313 "5 / 16 "€21.01
PARLEC DA300-0250 holkki DA300 1/4 | AH3LJV 32UU03 DA300-0250DA3000.234 - 0.25 "1 / 4 "€21.17
PARLEC ER16-0062 holkki ER16 1/16 | AH3LJW 32UU04 ER16-0062ER160.04 - 0.062 "1 / 16 "€37.01
PARLEC ER16-0125 holkki ER16 1/8 | AH3LJX 32UU05 ER16-0125ER160.086 - 0.125 "1 / 8 "€37.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ER32-0354 holkki ER32 9mm
€43.27 / yksikkö