Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C50-20ERF400 holkkiistukka C50-20er412 | AC3VWG 2WUD7

PARLEC C50-20ERF400 holkkiistukka C50-20er412

Varastossa
Tuote: AC3VWG Malli: C50-20ERF400Ristiviite: 2WUD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki Chuck
ANSI-numeroC50-20ER412
Poraussyvyys4"
Koko0.0620 - 0.5118 "
Collet-sarjaER20
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija1.34 "
MateriaaliAlloy Steel
Nenä Dia.1.34 "
Projektio4"
Projektiovälilinja nenän päähän4.00 "
Pistorasian syvyys4"
kynttiläCAT 50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikynttiläANSI-numeroPoraussyvyysKokoCollet-sarjaHalkaisijaProjektioPistorasian syvyysHinta
PARLEC B30-16ERF236 Holkkiistukka 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€221.20
PARLEC B40-10SC3 Holkkiistukka | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€277.57
PARLEC B40-10SC5 Holkkiistukka | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€321.13
PARLEC B40-16ERF250 Holkkiistukka B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "€252.00
PARLEC B40-16ERF300 Holkkiistukka B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€252.00
PARLEC B40-16ERF400 Kiristysistukka B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF400BT 40B40-16ER4123.62 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "€252.00
PARLEC B40-16ERF500 Holkkiistukka B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€271.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-20ERF400 holkkiistukka C50-20er412
€322.86 / yksikkö