Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XV501P-8 messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901

PARKER XV501P-8 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZDN Malli: XV501P-8Ristiviite: 20K901
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
€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
PARKER XV501P-4 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Koko€11.77
PARKER XV501P-6 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Koko€23.45
PARKER XV501P-12 messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standardi€85.44
PARKER XV501P-16 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standardi€64.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XV501P-8 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa
€26.68 / yksikkö