Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XV501P-6 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899

PARKER XV501P-6 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZDM Malli: XV501P-6Ristiviite: 20K899

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoporttiHinta
PARKER XV501P-4 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Koko€11.77
PARKER XV501P-8 messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Koko€26.68
PARKER XV501P-12 messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standardi€85.44
PARKER XV501P-16 messinkinen palloventtiili Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standardi€64.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XV501P-6 messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 tuumaa
€23.45 / yksikkö