Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VS2202P-4-4 puristettu katukyynärpää 90 astetta 1/4 L 29/32 L | AA6HHJ 13Y841

PARKER VS2202P-4-4 suulakepuristettu katukyynärpää 90 astetta 1/4 L 29/32 L

Varastossa
Tuote: AA6HHJ Malli: VS2202P-4-4Ristiviite: 13Y841

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu katukyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Pituus29 / 32 "
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
PARKER VS2202P-2-2 Puristettu katukyynärpää 90 astetta 1/8 P 5/8 L | AA6HHG 13Y839 VS2202P-2-25 / 8 "1 / 8 "€3.15
PARKER VS2202P-4-2 puristettu katukyynärpää 90 asteen messinki Npt | AA6HHH 13Y840 VS2202P-4-223 / 32 "1 / 4 "x 1 / 8"€7.27
PARKER VS2202P-4-6 Puristettu katukyynärpää 90 asteen messinki Npt | AA6HHK 13Y842 VS2202P-4-631 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"€11.88
PARKER VS2202P-6-6 puristettu katukyynärpää 90 astetta 3/8 P 1-1 / 4 L | AA6HHL 13Y843 VS2202P-6-61.25 "3 / 8 "€9.82
PARKER VS2202P-8-8 puristettu katukyynärpää 90 asteen messinki 1/2 tuumaa | AA6HHM 13Y844 VS2202P-8-81.75 "1 / 2 "€14.99
PARKER VS2202P-12-8 puristettu katukyynärpää 90 asteen messinki Npt | AA6HHN 13Y845 VS2202P-12-82"3 / 4 "x 1 / 2"€31.85
PARKER VS2202P-12-12 puristettu katukyynärpää 90 asteen messinki 3/4 tuumaa | AA6HHP 13Y846 VS2202P-12-122"3 / 4 "€27.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VS2202P-4-4 suulakepuristettu katukyynärpää 90 astetta 1/4 L 29/32 L
€5.24 / yksikkö