Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 FHC-SS-kuusiokytkentäputki 1/4 tuuman kuusiokolikko 3/4 | AA9HPY 1DGB8

PARKER 4-4 FHC-SS kuusiokoloinen kytkentäputki 1/4 tuumaa kuusiokoloinen 3/4

Varastossa
Tuote: AA9HPY Malli: 4-4 FHC-SSRistiviite: 1DGB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1.13 tuuman instrumentointiputkiliitäntä, jota käytetään kemikaali-, voitelu- ja ilmajärjestelmissä naarasnapojen koon pienentämiseksi uroskierrekeskittimien ja kompaktien johtojen säätämiseksi
    • Mahdollistaa putken puristusliittimillä varustettujen NPT-putkien suoran yhteyden lisäliitännän poistamiseksi
    • Rungon muodot, jotka on valmistettu läheisistä takomoista ja ASTM-tankotavarasta
    • Ominaisuudet valssatut ulkokierteet takaavat suuren mekaanisen lujuuden
    • Mukana suljetussa laatikossa puhtauden varmistamiseksi
    • Noudattaa ANSI B31.1-, ANSI B31.3- ja ANSI B1.20.1 -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-8 FHC-SS kuusiokytkin 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 Ruostumaton teräs1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€128.06
PARKER 12-12 FHC-SS-kuusiokytkin 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 Ruostumaton teräs1.375 "4300 psi3 / 4 "€115.55
PARKER 6-4 FHC-SS kuusiokytkentäputki 3/8 x 1/4 tuumaa | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€46.75
PARKER 6-6 FHC-SS Hex -liitäntäputki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.75
PARKER 8-8 FHC-SS kuusiokytkentäputki 1/2 tuumaa | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 Ruostumaton teräs1.125 "5200 psi1 / 2 "€67.82
PARKER 2-2 FHC-SS Hex -liitin ruostumatonta terästä | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSRuostumaton teräs5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 FHC-SS kuusiokoloinen kytkentäputki 1/4 tuumaa kuusiokoloinen 3/4
€33.23 / yksikkö