Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER VR744MF2SV-GR varoventtiili, MNPT-tuloaukko, FNPT-ulostulotyyppi | CD2GFK 442F42

PARKER VR744MF2SV-GR turvapaineventtiili, MNPT tulotyyppi, FNPT ulostulotyyppi

Varastossa
Tuote: CD2GFK Malli: VR744MF2SV-GRRistiviite: 442F42 / 5ULR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenISO 9001
Tehdasasetus100 psi
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus5 / 8 "
Kokonaispituus1 45 / 64 "
Painealue20 - 100 psi
Istuimen materiaaliVitoton
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue-30 - 400 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusPainealueHinta
PARKER VR744MF1SV-GR varoventtiili, MNPT-tuloaukko, FNPT-ulostulotyyppi | CD2GFH 442F39 VR744MF1SV-GR25 psi10 - 20 psi€277.88
PARKER VR744MF3SV-GR Turvapaineventtiili, MNPT tulotyyppi, FNPT ulostulotyyppi | CD2GFJ 442F40 VR744MF3SV-GR250 psi100 - 250 psi€265.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER VR744MF2SV-GR turvapaineventtiili, MNPT tulotyyppi, FNPT ulostulotyyppi
€216.56 / yksikkö