Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SLD-27-9SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQY 6X521

PARKER SLD-27-9SV-HH Line Suodatin/kuivain

Varastossa
Tuote: AF2PQY Malli: SLD-27-9SV-HHRistiviite: 6X521

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€183.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräskuoren imulinjan suodatinkuivain
YhteysJuote
Yhteyden koko1-1 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)5.47
Kokonaispituus7.72 "
Prod. KuvausKorkea happokapasiteetti
R-22 Kapasiteetti (tonnia)13
TyyppiSisään- ja ulostuloventtiileillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421290005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokonaispituusHinta
PARKER SLD-8-3SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GPZ 3A656 SLD-8-3SV-HH3 / 8 "4.31 "€91.57
PARKER SLD-8-4SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQA 3A657 SLD-8-4SV-HH1 / 2 "4.440 "€99.36
PARKER SLD-13-7SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQC 3A660 SLD-13-7SV-HH7 / 8 "4.97 "€122.33
PARKER SLD-13-9SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQD 3A661 SLD-13-9SV-HH1-1 / 8 "5.72 "€131.99
PARKER SLD-8-5SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AE2EXV 4X858 SLD-8-5SV-HH5 / 8 "4.66 "€104.09
PARKER SLD-13-6SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQW 6X519 SLD-13-6SV-HH3 / 4 "4.97 "€115.43
PARKER SLD-27-7SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQX 6X520 SLD-27-7SV-HH7 / 8 "6.97 "€164.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SLD-27-9SV-HH Line Suodatin/kuivain
€183.87 / yksikkö