Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SH3-62 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS | AC4XPN 31A866

PARKER SH3-62 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS

Varastossa
Tuote: AC4XPN Malli: SH3-62Ristiviite: 31A866
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
€169.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
PallomateriaaliSS
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaali303 SS
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuun303 SS
Virtausnopeus6 Gal / min
Lukon tyyppiLukituspallot
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine5000 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine1500 psi
Max. Työpaine5000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoSH3-62
Putken koko NPT3 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
SammutaKaksinkertainen
Hihamateriaali303 SS
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 8 "-18
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin (runko)
Tyhjiöpaine27.4 tuumaa-Hg
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin materiaali303 SS
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 60 -sarjan yleiskäyttöinen hydrauliliittimen runko, joka on suunniteltu sovelluksiin teollisuushydraulilinjoissa ja liikkuvissa laitteissa, joissa tarvitaan nestelinjojen liittämistä ja irrottamista
    • Sisältää venttiilin, jossa on metalli-metalli-venttiilin pysäytin ylimääräisen virtauksen tarkastuksen ja venttiilien kohdistuksen huollon poistamiseksi
    • Tiivisterakenne tarjoaa kyvyn toimia korkeissa paineissa ja varmistaa tehokkaan tiivistyksen
    • Varustettu kuulalukitusmekanismilla tarkan liitoksen takaamiseksi
    • Täyttää ISO 7241-1 sarjan B standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePallomateriaaliRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. KäyttölämpötilaKäyttölämpötila alueParker-vaihtoTiivistemateriaaliHinta
PARKER BH1-60 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMessinki3000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH1-60nitriili€51.32
PARKER BH2-60 pikaliitin, 1/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMessinki3700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH2-60nitriili€54.68
PARKER BH3-60 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMessinki2700 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH3-60nitriili€71.52
PARKER BH4-60 pikaliitin, 1/2 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMessinki3500 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH4-60nitriili€107.60
PARKER BH6-60 pikaliitin, 3/4 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMessinki2200 Psi-40 ° C-40 - 250 astetta FBH6-60nitriili€179.29
PARKER BH8-60 pikaliitin, 1 tuuman NPTF, monikäyttöinen, messinki | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMessinki1500 PSI-40 ° C-40 - 250 astetta FBH8-60nitriili€292.73
PARKER H1-62 pikaliitin, 1/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, teräs | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiTeräsTeräs5000 psi-40 ° C-40 - 250 astetta FH1-62nitriili€47.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SH3-62 pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, monikäyttöinen, SS
€169.06 / yksikkö