Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RF-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VUA 30N176

PARKER RF-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki

Varastossa
Tuote: AC4VUA Malli: RF-251-4HBRistiviite: 30N176

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkin
Barb koko1 / 4 "
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiLetkun tanko
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Letkun liitäntäLetku Barb
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
VaihtotyyppiTru-Flate
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
PlatingNikkelipinnoitus teräsholkissa
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoYhteyden tyyppiLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta
PARKER RF-251-6HB pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki | AC4VUE 30N180 RF-251-6HB3 / 8 "1 / 4 "Letkun tanko3 / 8 "--€9.52
PARKER RF-371-6FP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Nainen€75.03
Tarjouspyyntö
PARKER RF-371-6PL pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Työnnä Lok Letku Barb3 / 8 "--€78.08
Tarjouspyyntö
PARKER RF-371-6MP pikaliitin, 3/8 tuuman NPTF, messinki | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Mies€76.42
Tarjouspyyntö
PARKER RF-371-8MP pikaliitin, 1/2 tuuman kierrekoko, messinki | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Mies€79.72
Tarjouspyyntö
PARKER RF-371-8FP pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Nainen€79.72
Tarjouspyyntö
PARKER RF-371-8PL pikaliitin, 3/8 tuuman koko, suuri virtaus | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Työnnä Lok Letku Barb1 / 2 "--€78.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RF-251-4HB pikaliitin, 1/4 tuuman koko, 300 psi, messinki
€9.52 / yksikkö