Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RDH103S50 Suoratoiminen tasausalueen ylipaineventtiili, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 suoratoiminen eroalueen ylipaineventtiili, 20 gpm

Varastossa
Tuote: AD9PYG Malli: RDH103S50Ristiviite: 4UA87
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
€88.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus20 Gal / min
Max. Virtaus20 gpm
Maks. Flow GPM20
Maks. Tulopaine5500 psi
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000 Psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Max. Työpaine5000 psi
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
Painealue500-5000 psi
Nimellinen virtausnopeus20 Gpm
TiivistemateriaaliD-rengas
Herkkyys589 kierrosta kohti Psi
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiErotusalueen helpotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suoravaikutteinen varoventtiili, joka on suunniteltu tehokkaaseen paineenhallintaan nopeasti reagoivissa ja ajoittaisissa sovelluksissa, kuten moottorijarrutuksessa, portti- ja heilahduskevennystöissä sekä painepiikin pilkkomisessa
    • Siinä on nopeasti toimiva differentiaalialuerakenne, joka varmistaa suurimääräiset nestevirtaukset
    • Varustettu mekaanisilla rajoittimilla jousen jähmettymisen poistamiseksi
    • Pallomaiset lautaset tarjoavat alhaiset vuodot ja alhaiset päästöt
    • Sinkillä päällystetyt ulkoiset osat kestävät korroosiota
    • Voidaan käyttää lämpötiloissa -50 - 270 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausKäyttölämpötila.PainealueVenttiilin tyyppiHinta
PARKER RDH083S50 Suoratoiminen tasausalueen ylipaineventtiili, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / min12 gpm-34 - 121 astetta2000-5000 psiSuoratoiminen erotusalueen helpotus€100.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RDH103S50 suoratoiminen eroalueen ylipaineventtiili, 20 gpm
€88.90 / yksikkö