Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RDH083S50 Suoratoiminen tasausalueen ylipaineventtiili, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 suoratoiminen eroalueen ylipaineventtiili, 12 gpm

Varastossa
Tuote: AD7DBG Malli: RDH083S50Ristiviite: 4DML9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus12 Gal / min
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Maks. Tulopaine5500 psi
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)5000 Psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Max. Työpaine5000 psi
Käyttölämpötila.-34 - 121 astetta
Painealue2000-5000 psi
Nimellinen virtausnopeus12 Gpm
Herkkyys614 kierrosta kohti Psi
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiSuoratoiminen erotusalueen helpotus
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C08-2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMax. VirtausKäyttölämpötila.PainealueVenttiilin tyyppiHinta
PARKER RDH103S50 Suoratoiminen tasausalueen ylipaineventtiili, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / min20 gpm-45 - 132 astetta500-5000 psiErotusalueen helpotus€88.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RDH083S50 suoratoiminen eroalueen ylipaineventtiili, 12 gpm
€100.71 / yksikkö