Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R38E145M jäähdytysmagneettiventtiili messinki ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M Jäähdytysmagneettiventtiili Messinki ODF

Varastossa
Tuote: AH4VPE Malli: R38E145MRistiviite: 35ML17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysmagneettiventtiili
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CSA, CE
KehotyyppiMessinki
YhteysODF
Liitäntätyyppi / kokoHiki 5/8
TiivistemateriaaliSynteettinen pinnoitettu metalli
portti7/16
R-134A-nestetonnit @ 5 PSI12
Turvallinen käyttöpaine (PSI)650
TyyppiNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • R-134A imulinjan tonnia @ 40 astetta. (F): 1
    • R-410A-nestetonnit @ 5 PSI: 19.2
    • R-410A imulinjan tonnia @ 40 astetta. (F): 1.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusLiitäntätyyppi / kokoporttiHinta
PARKER R16E32 -jäähdytysmagneettiventtiili 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CEHiki 1/47/64€134.03
PARKER R56E4313M Jäähdytysmagneettiventtiili hiki 1-5 / 8 tuumaa | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSAHiki 1-5 / 81-5/16€1,079.64
PARKER R56E4317M Jäähdytysmagneettiventtiili hiki 2-1 / 8 tuumaa | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSAHiki 2-1 / 81-5/16€1,054.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R38E145M Jäähdytysmagneettiventtiili Messinki ODF
€346.24 / yksikkö