Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R16E32 -jäähdytysmagneettiventtiili 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09

PARKER R16E32 Jäähdytysmagneettiventtiili 500 psi ODF

Varastossa
Tuote: AH2HQG Malli: R16E32Ristiviite: 29AH09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysmagneettiventtiili
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CSA, CE
KehotyyppiMessinki
YhteysODF
Liitäntätyyppi / kokoHiki 1/4
TiivistemateriaaliSynteettinen pinnoitettu metalli
portti7/64
R-134A-nestetonnit @ 5 PSI1.2
Turvallinen käyttöpaine (PSI)500
TyyppiNormaalisti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • R-134A imulinjan tonnia @ 40 astetta. (F): 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViraston vaatimustenmukaisuusLiitäntätyyppi / kokoporttiHinta
PARKER R38E145M jäähdytysmagneettiventtiili messinki ODF | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CEHiki 5/87/16€346.24
PARKER R56E4313M Jäähdytysmagneettiventtiili hiki 1-5 / 8 tuumaa | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSAHiki 1-5 / 81-5/16€1,079.64
PARKER R56E4317M Jäähdytysmagneettiventtiili hiki 2-1 / 8 tuumaa | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSAHiki 2-1 / 81-5/16€1,054.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R16E32 Jäähdytysmagneettiventtiili 500 psi ODF
€134.03 / yksikkö