PARKER PP-43-0500 letku, sisähalkaisija 4.3 mm, polypropeeni

Tuote: BT7ZFL Malli: PP-43-0500
€3.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Letkun väriLuonnollinen
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Min. Taivuta säde1"
Min. Murtumispaine82.7 Bar
Min. Käyttölämpötila-18 ° C
Putki sisäpuolella Dia.0.17 "
Putkimateriaalipolypropeeni
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
Putken seinämän paksuus. 040 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER PPB-53-0500 Letku, sisähalkaisija 4.8 mm, polypropeeni | BT6LMN PPB-53-0500350 Psi1 1 / 4 "0.188 "5 / 16 "€1.37
Tarjouspyyntö
PARKER PPB-43-0500 Letku, sisähalkaisija 4.3 mm, polypropeeni | BT6LMQ PPB-43-0500300 psi1"0.17 "1 / 4 "€0.92
Tarjouspyyntö
PARKER PP-21-1000 Putket, sisähalkaisija 20.0 mm, polypropeeni | BT7ZFM PP-21-1000350 Psi1 / 2 "0.079 "1 / 8 "€0.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PP-43-0500 letku, sisähalkaisija 4.3 mm, polypropeeni
€3.63 / yksikkö