Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P2FCG453 kelaussarja Grommet 18 tuumaa 120 Vac Viking | AC9BAF 3FFA8

PARKER P2FCG453 kelasarja, 18 tuuman 120 Vac Viking

Varastossa
Tuote: AC9BAF Malli: P2FCG453Ristiviite: 3FFA8
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
€59.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämisarja
ToimintoMagneettisarja Grommet 18 "Johto 120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER P2FCG447 kelasarja Grommet 18 tuumaa 12 Vdc Viking AC9BAD 3FFA6 P2FCG447Magneettisarja Grommet 18 "Johto 12 VDC Mobile€68.01
PARKER P2FCG448 kelaussarja Grommet 18 tuumaa 24 Vdc Viking | AC9BAE 3FFA7 P2FCG448Magneettisarja Grommet 18 "Johto 24 VDC Mobile€68.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P2FCG453 kelasarja, 18 tuuman 120 Vac Viking
€59.93 / yksikkö