Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NBR-3-024-0050 Letkut nailonia 3/16 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa | AC3QTV 2VKR4

PARKER NBR-3-024-0050 Letku Nylon 3/16 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QTV Malli: NBR-3-024-0050Ristiviite: 2VKR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1700 PSI
VäriMusta
Sisällä Dia.0.140 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine425 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-60 - 200 F
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.024 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PARKER NBR-3-024-0250 Letkut nailonia 3/16 tuuman ulkohalkaisija musta 500 jalkaa | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Musta500ft.€261.86
PARKER NNR-3-024-0250 Letkut nailonia 3/16 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 500 jalkaa | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250Luonnollinen500ft.€207.72
PARKER NNR-3-024-0050 Letku nailonia 3/16 tuuman ulkohalkaisija luonnollinen 50 jalkaa | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Luonnollinen50ft.€63.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NBR-3-024-0050 Letku Nylon 3/16 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa
€57.19 / yksikkö