Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NBR-2-017-0050 Letkut nailonia 1/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa | AC3QTT 2VKR2

PARKER NBR-2-017-0050 Letku Nylon 1/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QTT Malli: NBR-2-017-0050Ristiviite: 2VKR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1700 PSI
VäriMusta
Sisällä Dia.0.091 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine425 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.017 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
PARKER NBR-2-017-0250 Letkut nailonia 1/8 tuuman ulkohalkaisija musta 250 jalkaa | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Musta250ft.€93.41
PARKER NNR-2-017-0250 Letkut nailonia, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, luonnollinen 250 jalkaa | AC3QUE 2VKT4 NNR-2-017-0250Luonnollinen250ft.€155.66
PARKER NNR-2-017-0050 Letkut nailonia, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, luonnollinen 50 jalkaa | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Luonnollinen50ft.€35.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NBR-2-017-0050 Letku Nylon 1/8 tuuman ulkohalkaisija musta 50 jalkaa
€23.34 / yksikkö