Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8440 Light Duty Pad White 10l x 4-39/64in. W, 5 pk | AD2TLE 3U099

3M 8440 Light Duty Pad White 10l x 4-39/64in. L, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TLE Malli: 8440Ristiviite: 3U099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt tyyny
VäriValkoinen
Pituus10 "
Leveys4 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8440 Light Duty Pad White 10l x 4-39/64in. L, 5 kpl
€26.96 / yksikkö