Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N35461091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie / 2-asentoinen, 3/4 tuuman venttiiliportin koko | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie/2-asentoinen, 3/4 tuuman venttiiliportin koko

Varastossa
Tuote: AC9AWJ Malli: N35461091Ristiviite: 3FEN8
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
€572.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjausventtiili
Toimilaite / paluuIlmapilotti / ilman paluu
Tilavuuskerroin9.30
Cv8.2
Korkeus5.56 "
Pituus4.07 "
Maks. Käyttö PSI140
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 125
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä3
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/4
Ohjaajan paine25
Portin koko3/4 tuloaukko, 1 pakoputki
TyyppiNormaalisti suljettu
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
tyhjiöUlkoinen ohjaaja
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3432
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker N35461091 ohjausilman ohjausventtiili on ihanteellinen paineilmavirran säätelyyn järjestelmissä, mikä mahdollistaa laitteiden toiminnan tarkan ohjauksen. Nämä venttiilit ohjaavat pneumaattisten toimilaitteiden, sylintereiden ja muiden laitteiden aktivointia ja deaktivointia varmistaen sujuvan ja tarkan liikkeen. Se sopii erinomaisesti valmistusprosesseihin, automaatioon ja koneiden ohjaukseen.

Ominaisuudet:

  • Parker N35461091 ohjausilman ohjausventtiilissä on 3/4 tuuman venttiiliaukon koko, joka mahdollistaa 10 cfm:n maksimivirtausnopeuden ja varmistaa tehokkaan ilmavirran säädön.
  • Tässä ohjausilman ohjausventtiilissä on 3-tie/2-asentoinen konfiguraatio, joka tarjoaa monipuoliset ohjausvaihtoehdot pneumaattisille järjestelmille.
  • Siinä on alumiinitankorakenne, mikä tekee siitä erittäin kestävän korroosiota vastaan ​​ja takaa pitkän käyttöiän teollisissa olosuhteissa.
  • Tämä venttiili tarjoaa laajan käyttölämpötila-alueen 0 - 125 astetta F, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin ympäristöolosuhteisiin.
  • Siinä on 1/4 tuuman NPT-pilottiportin koko, joka mahdollistaa tarkan ilmaohjaussignaalin ohjauksen laitteen sujuvaa aktivointia varten.
  • Tämä ohjausilman ohjausventtiili pystyy käsittelemään 140 psi:n maksimikäyttöpainetta, mikä varmistaa luotettavan toiminnan vaihtelevissa paineolosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on 3-tie/2-asentoisen konfiguraation merkitys ilmansäätöventtiileissä?

A. 3-tie/2-asentoisessa venttiilissä on kolme porttia ja kaksi asentoa, mikä mahdollistaa monipuoliset ohjausvaihtoehdot pneumaattisissa järjestelmissä.

K. Mitä huoltoa tämä PARKER N35461091 ilmansäätöventtiili vaatii?

A. Säännölliset tarkastukset ja puhdistus voivat olla tarpeen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKorkeusPituusPortin kokoTyyppiLeveysHinta
PARKER N35431091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 3/8 tuuman sisääntulo | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti suljettu3.31 "€373.89
PARKER N35441091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti suljettu3.31 "€398.75
PARKER N35471091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie, 1 tuuman tuloaukko, ulkoinen ohjausventtiili | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 tulo, 1-1 / 4 pakoputkiNormaalisti suljettu4.38 "€572.68
PARKER N36481091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/4 tuuman sisääntulo | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 sisääntulo, 1-1 / 2 pakoputkiNormaalisti suljettu6.13 "€1,047.98
PARKER N36491091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 sisääntulo, 1-1 / 2 pakoputkiNormaalisti suljettu6.13 "€1,102.00
PARKER N37431091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie, 3/8 tuuman tuloaukko, ulkoinen ohjausventtiili | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti auki3.31 "€404.41
PARKER N37441091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti auki3.31 "€404.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N35461091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie/2-asentoinen, 3/4 tuuman venttiiliportin koko
€572.68 / yksikkö