Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N35441091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWH 3FEN7

PARKER N35441091 Venttiilin ilmaohjaus, 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AC9AWH Malli: N35441091Ristiviite: 3FEN7
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
€398.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjausventtiili
Toimilaite / paluuIlmapilotti / ilman paluu
Tilavuuskerroin3.80
Cv3.8
Korkeus4.78 "
Pituus3.06 "
Maks. Käyttö PSI140
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 125
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä3
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/4
Ohjaajan paine25
Portin koko1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputki
TyyppiNormaalisti suljettu
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
tyhjiöUlkoinen ohjaaja
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • N-sarjan pilotti-ilmaventtiili, joka soveltuu pneumaattisiin toimintoihin terästehtaissa, valimoissa ja autojen valu- ja leimaamoissa
    • Lyhyen iskun väylä tarjoaa korkean virtauksen ja nopeamman vasteajan
    • Valetut alumiinirakenteet, jotka kestävät ankarat teolliset olosuhteet, ja nitriilitiivisteet tarjoavat vuodotonta toimintaa
    • CE-hyväksytty ja suunniteltu NEMA 4 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKorkeusPituusPortin kokoTyyppiLeveysHinta
PARKER N35431091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 3/8 tuuman sisääntulo | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti suljettu3.31 "€373.89
PARKER N35461091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie / 2-asentoinen, 3/4 tuuman venttiiliportin koko | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 tuloaukko, 1 pakoputkiNormaalisti suljettu4.38 "€572.68
PARKER N35471091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie, 1 tuuman tuloaukko, ulkoinen ohjausventtiili | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 tulo, 1-1 / 4 pakoputkiNormaalisti suljettu4.38 "€572.68
PARKER N36481091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/4 tuuman sisääntulo | AC9AWL 3FEP1 N3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 sisääntulo, 1-1 / 2 pakoputkiNormaalisti suljettu6.13 "€1,047.98
PARKER N36491091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 sisääntulo, 1-1 / 2 pakoputkiNormaalisti suljettu6.13 "€1,102.00
PARKER N37431091 Ohjausilman ohjausventtiili, 3-tie, 3/8 tuuman tuloaukko, ulkoinen ohjausventtiili | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti auki3.31 "€404.41
PARKER N37441091 Venttiilin ilmapilotti 3-tie 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputkiNormaalisti auki3.31 "€404.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N35441091 Venttiilin ilmaohjaus, 3-tie 1 1/2 tuuman sisääntulo
€398.75 / yksikkö