Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MV-10-1344-10 Manuaalinen kalvo, 1/4 FNPT-portin koko | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Manuaalinen kalvo, 1/4 FNPT-portin koko

Varastossa
Tuote: AE6QZA Malli: MV-10-1344-10Ristiviite: 5UPV5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€727.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallea
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 150 astetta F
Rungon materiaaliKostutettu: PFA, modifioitu PTFE; Märkätön: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Coated SS Springs
Tilavuuskerroin0.6
YhteysFNPT
KalvomateriaaliMuokattu PTFE
Flow Control3 Way
Virtausnopeus.60 Cv
Nesteen lämpötila. Alue0 astetta 266 astetta F
Pituus2.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila66 astetta C
Maks. Nesteen lämpötila.130 astetta C
Max. Paine80 psi
Min. Ympäristön lämpötila17 astetta C
Min. Nesteen lämpötila.17 astetta C
MutterimateriaaliPVDF
Putken koko1 / 4 "
portti1/4 "FNPT
Paineluokitus80 PsiG
Venttiilin suunnittelu3-Way
Kostutetut materiaalitPFA, muunnettu PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVenttiilin suunnitteluHinta
PARKER MV-10-1044-10 Kalvoventtiili 2-tie 1/4 tuuman Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Kalvoventtiili2-Way€610.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 Manuaalinen kalvo, 1/4 FNPT-portin koko
€727.79 / yksikkö