Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MV-10-1044-10 Kalvoventtiili 2-tie 1/4 tuuman Fnpt | AE6QYZ 5UPV4

PARKER MV-10-1044-10 Kalvoventtiili 2-tie 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE6QYZ Malli: MV-10-1044-10Ristiviite: 5UPV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€610.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoventtiili
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 150 astetta F
Rungon materiaaliKostutettu: PFA, modifioitu PTFE; Märkätön: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF Coated SS Springs
Tilavuuskerroin0.6
YhteysFNPT
KalvomateriaaliMuokattu PTFE
Nesteen lämpötila. Alue0 astetta 266 astetta F
Pituus2.375 "
Max. Paine80 psi
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVenttiilin suunnitteluHinta
PARKER MV-10-1344-10 Manuaalinen kalvo, 1/4 FNPT-portin koko | AE6QZA 5UPV5 MV-10-1344-10Pallea3-Way€727.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MV-10-1044-10 Kalvoventtiili 2-tie 1/4 tuuman Fnpt
€610.05 / yksikkö