Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MFT-04 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare | AB9EAT 2CFU5

PARKER MFT-04 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare

Varastossa
Tuote: AB9EAT Malli: MFT-04Ristiviite: 2CFU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen soihdutustyökalu
Rungon materiaaliPTFE / HDPE
Yhteyden tyyppileimahtaa
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARFLARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER MFT-06 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare | AB9EAU 2CFU6 MFT-063 / 8 "€392.03
PARKER MFT-08 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare | AB9EAV 2CFU7 MFT-081 / 2 "€470.69
PARKER MFT-12 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare | AB9EAW 2CFU8 MFT-123 / 4 "€483.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MFT-04 Manuaalinen soihdutustyökalu Ptfe Hdpe Flare
€348.09 / yksikkö