Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M30204-SS tiivistetty aluslevy 1/2 tuumaa 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76

PARKER M30204-SS liimattu tiivistealuslevy, 1/2 tuumaa 4000 psi

Varastossa
Tuote: AF7GVV Malli: M30204-SSRistiviite: 20YZ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimattu tiivistealuslevy
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutkiasennus
Yhteyden tyyppiMies BSPP
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine4000 psi
Maks. Höyrynpaine4000 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.125 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7318220000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER M30201-SS sidottu aluslevy 1/8 tuumaa 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75 M30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€33.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M30204-SS liimattu tiivistealuslevy, 1/2 tuumaa 4000 psi
€46.59 / yksikkö