PARKER Liimattu tiivistealuslevy


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Luokka: Putkiasennus , Liitäntätyyppi: Mies BSPP , Reikien määrä: 1 , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
M30201-SS
5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€33.39
A
M30204-SS
7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€45.28

Liimattu tiivistealuslevy

Parker-liitetyt tiivisteen aluslevyt luovat puristuksen pultin ja laipan välille ruuviliitosten vuotoongelmien poistamiseksi, ja ne sopivat ihanteellisesti ilmastointijärjestelmiin, kaasunsäätimiin ja polttoainepumppuihin. Näissä yksiköissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettuun alustaan ​​kiinnitetty elastomeeritiivistehuuli, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja estää elastomeerin ylipuristumisen kimmorajansa yli tiivisteen tuhoutumisen estämiseksi. Nämä tiivistelevyt kestävät lämpötiloja -425 - 1200 astetta F, ja niitä on saatavana 5/8- ja 7/8 tuuman kuusiokokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?