Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M242003 Tiivistesarja 1/2 tuuman rungon Mo-sarja | AC9AUK 3FEH8

PARKER M242003 Tiivistesarja 1/2 tuuman Body Mo -sarja

Varastossa
Tuote: AC9AUK Malli: M242003Ristiviite: 3FEH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Toiminto1/2 "runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016931010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER M242002 tiivistesarja 3/8 tuuman runko Mo -sarja | AC9AUJ 3FEH7 M2420023/8 "runko€90.00
PARKER M242004 Tiivistesarja 3/4 tuuman rungon Mo-sarja | AC9AUL 3FEH9 M2420043/4 "runko€141.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M242003 Tiivistesarja 1/2 tuuman Body Mo -sarja
€120.61 / yksikkö