Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M242002 tiivistesarja 3/8 tuuman runko Mo -sarja | AC9AUJ 3FEH7

PARKER M242002 Tiivistesarja 3/8 tuuman Body Mo -sarja

Varastossa
Tuote: AC9AUJ Malli: M242002Ristiviite: 3FEH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Toiminto3/8 "runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016931010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER M242003 Tiivistesarja 1/2 tuuman rungon Mo-sarja | AC9AUK 3FEH8 M2420031/2 "runko€111.71
PARKER M242004 Tiivistesarja 3/4 tuuman rungon Mo-sarja | AC9AUL 3FEH9 M2420043/4 "runko€134.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M242002 Tiivistesarja 3/8 tuuman Body Mo -sarja
€82.92 / yksikkö