Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RP-18CC koaksiaalikaapeli PL-259 Liitin 18 jalkaa | AH8YVP 39CJ60

ROADPRO RP-18CC koaksiaalikaapeli PL-259 Liitin 18 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8YVP Malli: RP-18CCRistiviite: 39CJ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin pituus18
Kaapelin tyyppiRG58U
Suorittaa loppuunPVC-takki
MateriaaliKaapeli
TyyppiPL-259-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKaapelin tyyppiTyyppiHinta
ROADPRO RP-12CC koaksiaalikaapeli PL-259 Liitin 12 jalkaa | AH8YVN 39CJ59 RP-12CC12RG58UPL-259-liitin€26.49
ROADPRO RP-18CCP Coax Cable Dual 18 jalkaa | AH8YVQ 39CJ61 RP-18CCP18RG59UDual€43.25
ROADPRO RP-9CC koaksiaalikaapeli PL-259-liitin 9 jalkaa | AH8YWB 39CJ71 RP-9CC9RG58UPL-259-liitin€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RP-18CC koaksiaalikaapeli PL-259 Liitin 18 jalkaa
€27.60 / yksikkö