Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 46 tuuman lamppu | AC2NMH 2LMW6

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 46 tuuman lamppu

Varastossa
Tuote: AC2NMH Malli: IOP-2S28-95-SC-SDRistiviite: 2LMW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHimmentävä liitäntälaite
Vahvistimet AC0.5
Liitäntälaite0.95/0.35
Liitäntälaite perheOptanium
LiitäntälaiteElektroninen himmennys
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina58/28
lampun tyyppiT5
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.32-astetta F
Lamppujen määrä2
Power FactorSuurempi kuin 0.95
ÄäniluokitusA
Aloitustyyppiohjelmoitu
LämpösuojausKyllä IP
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennysalue (100% / 50% / 0%)
    • Lampun pituus (46 ")
    • F28T5-lamppujen määrä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpösuojausVahvistimet ACLiitäntälaite perheJänniteSyöttö watteinalampun tyyppiMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräHinta
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC himmennettävä liitäntälaite Elctrnc 120v 48 tuuman lamppu | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-SCLuokka P0.29Merkitse 1012035T850-astetta F1€132.72
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 46 tuuman lamppu | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDKyllä IP0.6Optanium120/27771/35T532-astetta F2€80.31
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Himmennettävä liitäntälaite Elektroninen 120vlamppu AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Merkitse 10120-T850-astetta F-€123.44
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Himmennettävä liitäntälaite Elektroninen 120vlamppu AD2WPT 3VK04 REZ-3S32-SC--Merkitse 10120-T850-astetta F3€138.10
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Himmennettävä liitäntälaite Elektroninen 277lamppu | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Merkitse 10277-T850-astetta F-€129.58
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Himmennettävä liitäntälaite Elektroninen 277lamppu | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Merkitse 10277-T850-astetta F-€135.66
PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Himmennettävä liitäntälaite Elektroninen 120 / 277lamppu | AE4GEB 5KB39 IZT-132-SC-0.30 ja 0.13Merkitse 7120/27736T850-astetta F1€121.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD himmennettävä liitäntälaite 120 / 277v 46 tuuman lamppu
€74.24 / yksikkö